mjuka överbackar 80A

Art-nr: 363034 80A
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Material EN AW-7075
backbredd b 80 mm
backhöjd h 24 mm
backlängd l 40 mm
passar färgkod Xtric 50
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 363034 80A
EAN/GTIN 4062406358723

Benämning

Användningsdata:

För att sätta in individuella konturer och bearbeta känsliga komponenter.

Anmärkning:

Laxstjärtstyrning finns för snabbt backbyte. Utförande S av stål och A av aluminium. Sågat förmaterial, enbart undersidan bearbetad. Spänn artikel 363034 80A med högst 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 ton). Spänn artikel 363034 120A med högst 34 Nm (34 Nm = 1 ton). Spänn artikel 363034 160A med högst 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 ton).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen