{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 10 mm | |
Gängtappsområde | M3 − 12 | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
Skaft-⌀ d | 19 mm | |
Anslutningslängd L | 21,5 mm | |
Utkragningslängd H | 25 mm | |
skaftstorlek | 8 mm | |
Produktslag | Snabbytesinsats |
Artikelnummer | 335610 10 | |
EAN/GTIN | 4045197152695 | |
Tillverkarens nummer | 335610 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling 10 mm
på begäran
I lager
60 styck i lager
802,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
319,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
423,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 046,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
1 860,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 432,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Anslutningslängd L | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Utkragningslängd H | 25 mm | 7 mm | 11 mm | 34 mm | 70 mm | 96 mm |
Gängtappsområde | M3 − 12 | M3 − 12 | M6−20 | M6−20 | M3 − 12 | M6−20 |
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skaft-⌀ d | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
skaftstorlek | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | förlängningsstång | förlängningsstång |