{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 10 mm | |
Gängtappsområde | M6−20 | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Skaft-⌀ d | 31 mm | |
Anslutningslängd L | 35 mm | |
Utkragningslängd H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
skaftstorlek | 8 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 335647 10 | |
EAN/GTIN | 4045197554116 | |
Tillverkarens nummer | 335647 10 |