{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 12 mm | |
Gängtappsområde | M6−20 | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Skaft-⌀ d | 31 mm | |
Anslutningslängd L | 35 mm | |
Utkragningslängd H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
skaftstorlek | 9 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 335647 12 | |
EAN/GTIN | 4045197554130 | |
Tillverkarens nummer | 335647 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling 12 mm
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 439,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
424,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 273,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
1 048,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
2 571,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Anslutningslängd L | 35 mm | 35 mm | 55,5 mm | 35 mm | 55,5 mm |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | 46 mm | 68 mm | 50 mm | 72 mm |
Gängtappsområde | M6−20 | M6−20 | M14−33 | M6−20 | M14−33 |
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Skaft-⌀ d | 31 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm | 48 mm |
skaftstorlek | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktslag | förlängningsstång | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats |