{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 3,5 mm | |
Gängtappsområde | M3 − 12 | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
Skaft-⌀ d | 19 mm | |
Anslutningslängd L | 21,5 mm | |
Utkragningslängd H | 25 mm | |
skaftstorlek | 2,7 mm | |
Produktslag | Snabbytesinsats |
Artikelnummer | 335610 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197152633 | |
Tillverkarens nummer | 335610 3,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling 3,5 mm
på begäran
I lager
45 styck i lager
805,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
320,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Anslutningslängd L | 21,5 | 21,5 |
Utkragningslängd H | 25 | 7 |
Utvändig-⌀ D | 32 | 30 |
Gängtappsområde | M3 − 12 | M3 − 12 |
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 3,5 | 3,5 |
Skaft-⌀ d | 19 | 19 |
skaftstorlek | 2,7 | 2,7 |