{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 8 mm | |
Gängtappsområde | M3 − 12 | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
Skaft-⌀ d | 19 mm | |
Anslutningslängd L | 21,5 mm | |
Utkragningslängd H | 25 mm | |
skaftstorlek | 6,2 mm | |
Produktslag | Snabbytesinsats |
Artikelnummer | 335610 8 | |
EAN/GTIN | 4045197152671 | |
Tillverkarens nummer | 335610 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling, M3 − 12, Skärandegängtapp, skaft-⌀: 8mm
på begäran
I lager
118 styck i lager
803,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
319,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
424,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
1 047,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
1 864,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
2 437,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Anslutningslängd L | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Utkragningslängd H | 25 mm | 7 mm | 11 mm | 34 mm | 70 mm | 96 mm |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | 30 mm | 46 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
Gängtappsområde | M3 − 12 | M3 − 12 | M6−20 | M6−20 | M3 − 12 | M6−20 |
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skaft-⌀ d | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
Produktslag | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | förlängningsstång | förlängningsstång |