{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 4,5 mm | |
Gängtappsområde | M3 − 12 | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
Skaft-⌀ d | 19 mm | |
Anslutningslängd L | 21,5 mm | |
Utkragningslängd H | 25 mm | |
skaftstorlek | 3,4 mm | |
Produktslag | Snabbytesinsats |
Artikelnummer | 335610 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197152640 | |
Tillverkarens nummer | 335610 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling 4,5 mm
på begäran
I lager
90 styck i lager
817,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
80 styck i lager
325,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 896,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Anslutningslängd L | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Utkragningslängd H | 25 | 7 | 70 |
Utvändig-⌀ D | 32 | 30 | 32 |
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Skaft-⌀ d | 19 | 19 | 19 |
skaftstorlek | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Produktslag | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | förlängningsstång |