{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stål | |
Utvändig ⌀ A | 160 mm | |
Öppning E | 42 mm | |
Höjd utan backar H1 | 65 mm | |
Höjd med backar H2 | 91 mm | |
styrnings-⌀ B | 125 mm | |
StyrningsdjupC | 4 mm | |
Fyrkantnyckel K | 10 mm | |
vikt | 9,2 kg | |
maximalt varvtal: | 4 600 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 312505 160 | |
EAN/GTIN | 4019208026626 | |
Tillverkarens nummer | 185326 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Fyrbacks svarvchuck cylindriskt centreringsfäste 160 mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
12 514,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
126 styck i lager
4 306,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
6 958,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ A | 160 | 160 | 160 |
vikt | 9,2 | 10 | 10 |
Höjd utan backar H1 | 65 | 64,5 | 68 |
Material | Stål | Gjutgods | Stål |
maximalt varvtal: | 4 600 | 3 600 | 4 600 |
StyrningsdjupC | 4 | 4 | 4 |
Produktslag | Planspiralchuck | Planspiralchuck | Planspiralchuck |