{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stål | |
Utvändig ⌀ A | 200 mm | |
Öppning E | 55 mm | |
Höjd utan backar H1 | 73,5 mm | |
Höjd med backar H2 | 106 mm | |
styrnings-⌀ B | 160 mm | |
StyrningsdjupC | 4 mm | |
Fyrkantnyckel K | 11 mm | |
vikt | 15,8 kg | |
maximalt varvtal: | 4 000 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 312505 200 | |
EAN/GTIN | 4019208526751 | |
Tillverkarens nummer | 185327 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Fyrbacks svarvchuck cylindriskt centreringsfäste, DIN 702-4, Utvändig ⌀ A: 200mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
14 231,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
9 006,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
208 styck i lager
5 313,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ A | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
vikt | 15,8 kg | 17,5 kg | 17,5 kg |
Höjd med backar H2 | 106 mm | 107 mm | 104 mm |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
styrnings-⌀ B | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |
Produktslag | Planspiralchuck | Planspiralchuck | Planspiralchuck |