{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stål | |
Utvändig ⌀ A | 100 mm | |
Öppning E | 20 mm | |
Höjd utan backar H1 | 50 mm | |
Höjd med backar H2 | 68 mm | |
styrnings-⌀ B | 70 mm | |
StyrningsdjupC | 3 mm | |
Fyrkantnyckel K | 8 mm | |
vikt | 3,3 kg | |
maximalt varvtal: | 6 300 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 312505 100 | |
EAN/GTIN | 4019208526782 | |
Tillverkarens nummer | 185324 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Fyrbacks svarvchuck cylindriskt centreringsfäste, DIN 702-4, Utvändig ⌀ A: 100mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
8 274,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
3 715,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
5 289,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
vikt | 3,3 kg | 2,8 kg | 2,8 kg |
Höjd med backar H2 | 68 mm | 67 mm | 67 mm |
Material | Stål | Gjutgods | Stål |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
StyrningsdjupC | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |