{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 160 mm | |
längd L | 61 mm | |
bredd B | 18 mm | |
höjd H | 47,5 mm | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikelnummer | 315100 160 | |
EAN/GTIN | 4019208038490 | |
Tillverkarens nummer | 110067 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Borrbackar, sats 4 delar, hårda, För chucktyp: 160
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
|
|
bredd B | 18 mm | 20 mm |
För chucktyp | 160 mm | 160 mm |
höjd H | 47,5 mm | 53 mm |
längd L | 61 mm | 70 mm |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |
Produktslag | Planspiralchuckbackar | Planspiralchuckbackar |