{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 250 mm | |
längd L | 90 mm | |
bredd B | 24 mm | |
höjd H | 67,5 mm | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikelnummer | 315100 250 | |
EAN/GTIN | 4019208038513 | |
Tillverkarens nummer | 110069 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Borrbackar, sats 4 delar, hårda, För chucktyp: 250
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
|
|
bredd B | 24 mm | 28 mm |
För chucktyp | 250 mm | 250 mm |
höjd H | 67,5 mm | 63 mm |
längd L | 90 mm | 105 mm |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |
Produktslag | Planspiralchuckbackar | Planspiralchuckbackar |