{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 200 mm | |
längd L | 69 mm | |
bredd B | 20 mm | |
höjd H | 53,5 mm | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikelnummer | 315100 200 | |
EAN/GTIN | 4019208038506 | |
Tillverkarens nummer | 110068 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Borrbackar, sats 4 delar, hårda, För chucktyp: 200
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
|
|
bredd B | 20 mm | 25 mm |
För chucktyp | 200 mm | 200 mm |
höjd H | 53,5 mm | 54 mm |
längd L | 69 mm | 85 mm |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |
Produktslag | Planspiralchuckbackar | Planspiralchuckbackar |