Grundbackar, sats 4 delar, härdade 160 mm

Art-nr: 314100 160
Ange pris 4 st. (SEK 1095,48 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 160 mm
längd L 65 mm
Spårbredd D +0,01 12,68 mm
Tappbredd B1 −0,05 7,94 mm
passar färgkod Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Gänga M8
Produktslag Planspiralchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 314100 160
EAN/GTIN 4019208034249
Tillverkarens nummer 107545

Benämning

Användningsdata:

För infästning av härdade vändbara backar eller mjuka överbackar.

Passar till:

Fyrbacks svarvchuck nr 312505; 312705.

Anmärkning:

  • Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
  • Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Grundbackar, sats 4 delar, härdade  160 mm

Grundbackar, sats 4 delar, härdade 160 mm

på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
4 381,92  SEK
(SEK 1095,48 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
108 styck i lager
1 515,36  SEK
(SEK 505,12 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
För chucktyp 160 160
Gänga M8 M10
längd L 65 65
passar färgkod Röhm spiralsvarvchuckar och backar HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Spårbredd D +0,01 12,68
Tappbredd B1 −0,05 7,94
Produktslag Planspiralchuckbackar Planspiralchuckbackar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen