{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 315 mm | |
längd L | 108 mm | |
Spårbredd D +0,01 | 19,03 mm | |
Tappbredd B1 −0,05 | 12,7 mm | |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Gänga | M12 | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar |
Artikelnummer | 314100 315 | |
EAN/GTIN | 4019208034270 | |
Tillverkarens nummer | 107548 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Grundbackar, sats 4 delar, härdade 315 mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
|
|
För chucktyp | 315 | 315 |
Gänga | M12 | M12 |
längd L | 108 | 110 |
passar färgkod | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |
Spårbredd D +0,01 | 19,03 | |
Tappbredd B1 −0,05 | 12,7 | |
Produktslag | Planspiralchuckbackar | Planspiralchuckbackar |