Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns 250/6 mm

Art-nr: 310705 250/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ A / kona (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 702-3
Konstorlek 6
Utvändig ⌀ A 250 mm
Öppning E 76 mm
Höjd utan backar H1 83 mm
Höjd med backar H2 124 mm
antal låsbultar 4
styrnings-⌀ B 106,4 mm
Storlek på låsbultar M12
Fyrkantnyckel K 12 mm
vikt 28 kg
maximalt varvtal: 3 000 min-1
Färgkod förtillbehör Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 310705 250/6
EAN/GTIN 4019208026077
Tillverkarens nummer 185507

Benämning

Utförande:

  • Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.
  • Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
  • Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.
För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar.

Norm:

DIN 702-3.

Leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.
1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000− 315200. Spånskydd se nr 312800.

Anmärkning:

Kilstång-trebacksvarvchuckar se nr 313120313140.
DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns  250/6 mm

Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns 250/6 mm

på begäran
I lager
4 styck i lager
15 721,86  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
14 320,15  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Utvändig ⌀ A 250 250
vikt 28 32
Höjd med backar H2 124 123
Höjd utan backar H1 83 89
Konstorlek 6 6
maximalt varvtal: 3 000 3 500
Färgkod förtillbehör Röhm spiralsvarvchuckar och backar HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen