{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Öppning E | 55 mm | |
Höjd utan backar H1 | 74,5 mm | |
Höjd med backar H2 | 107 mm | |
antal låsbultar | 4 | |
styrnings-⌀ B | 106,4 mm | |
Storlek på låsbultar | M12 | |
Fyrkantnyckel K | 11 mm | |
vikt | 16,7 kg | |
maximalt varvtal: | 4 000 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 310705 200/6 | |
EAN/GTIN | 4019208025599 | |
Tillverkarens nummer | 185506 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns, DIN 702-3, Utvändig ⌀ A / kona: 200/6mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
12 093,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
10 727,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Öppning E | 55 mm | 55 mm |
vikt | 16,7 kg | 19 kg |
Höjd med backar H2 | 107 mm | 107 mm |
Höjd utan backar H1 | 74,5 mm | 78 mm |
maximalt varvtal: | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |
Produktslag | Planspiralchuck | Planspiralchuck |