{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Konstorlek | 5 | |
Utvändig ⌀ A | 160 mm | |
Öppning E | 42 mm | |
Höjd utan backar H1 | 66 mm | |
Höjd med backar H2 | 92 mm | |
antal låsbultar | 4 | |
styrnings-⌀ B | 82,5 mm | |
Storlek på låsbultar | M10 | |
Fyrkantnyckel K | 10 mm | |
vikt | 9,5 kg | |
maximalt varvtal: | 4 600 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 310705 160/5 | |
EAN/GTIN | 4019208026237 | |
Tillverkarens nummer | 185504 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns 160/5 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
10 033,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
8 260,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
vikt | 9,5 kg | 9 kg |
Höjd med backar H2 | 92 mm | 100 mm |
Höjd utan backar H1 | 66 mm | 68 mm |
Konstorlek | 5 | 5 |
Norm | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar |
Produktslag | Planspiralchuck | Planspiralchuck |