Trebacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns 160/4 mm

Art-nr: 310705 160/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ A / kona (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 702-3
Konstorlek 4
Utvändig ⌀ A 160 mm
Öppning E 42 mm
Höjd utan backar H1 66 mm
Höjd med backar H2 92 mm
antal låsbultar 3
styrnings-⌀ B 63,5 mm
Storlek på låsbultar M10
Fyrkantnyckel K 10 mm
vikt 9,5 kg
maximalt varvtal: 4 600 min-1
Färgkod förtillbehör Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 310705 160/4
EAN/GTIN 4019208525075
Tillverkarens nummer 185503

Benämning

Utförande:

  • Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.
  • Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
  • Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.
För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar.

Norm:

DIN 702-3.

Leveransinnehåll:

1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.
1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000− 315200. Spånskydd se nr 312800.

Anmärkning:

Kilstång-trebacksvarvchuckar se nr 313120313140.
DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen