{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Öppning E | 32 mm | |
Höjd utan backar H1 | 69 mm | |
Höjd med backar H2 | 93 mm | |
antal låsbultar | 3 | |
styrnings-⌀ B | 63,5 mm | |
Storlek på låsbultar | M10 | |
Fyrkantnyckel K | 9 mm | |
vikt | 6,2 kg | |
maximalt varvtal: | 5 500 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 310705 125/4 | |
EAN/GTIN | 4019208525082 | |
Tillverkarens nummer | 185502 |