{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för ER | 20 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
totallängd L | 22,6 mm | |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | |
Gänga | M28×1 | |
max. åtdragningsmoment | 80 Nm | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikelnummer | 309617 20 | |
EAN/GTIN | 4062406545048 | |
Tillverkarens nummer | 309617 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck 20
på begäran
I lager
19 styck i lager
747,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
74 styck i lager
311,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
536,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 38 | 34 | 34 |
för ER | 20 | 20 | 20 |
totallängd L | 22,6 | 19,5 | 19,5 |
Gänga | M28×1 | M25×1,5 | M25×1,5 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Spännmutter | Spännmutter | Spännmutter |