ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck 25

Art-nr: 309617 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för ER 25 mm
    Norm DIN 6499 D
    Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
    totallängd L 24 mm
    Utvändig-⌀ D 44 mm
    Gänga M34×1,5
    max. åtdragningsmoment 101 Nm
    Produktslag Spännmutter

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309617 25
    EAN/GTIN 4045197771759
    Tillverkarens nummer 309617 25

    Benämning

    Utförande:

    Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögsta rundgångsnoggrannhet.
    Glidbelagd yta, kullagrad. Lägre friktionsvärde, högre spännkraft.
    Med spår.

    Passar till:

    HiRunER-precisions-ER-hylschuckar nr 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

    Specialtillbehör:

    Haknyckel nr 628400, eller momentnyckel nr 309749 eller nr 628520.

    Anmärkning:

    Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen