ER-hylsmutter för HiRunER-spänntångchuck 40

Art-nr: 309617 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för ER 40 mm
Norm DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
totallängd L 29 mm
Utvändig-⌀ D 61,9 mm
Gänga M52×1
max. åtdragningsmoment 169 Nm
Produktslag Spännmutter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309617 40
EAN/GTIN 4045197771773
Tillverkarens nummer 309617 40

Benämning

Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögsta rundgångsnoggrannhet.
Glidbelagd yta, kullagrad. Lägre friktionsvärde, högre spännkraft.
Med spår.

Passar till:

HiRunER-precisions-ER-hylschuckar nr 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Specialtillbehör:

Haknyckel nr 628400, eller momentnyckel nr 309749 eller nr 628520.

Anmärkning:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen