ER-hylsmutter High Speed 20

Art-nr: 309610 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för ER 20 mm
    Norm DIN 6499 D
    Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
    totallängd L 19,5 mm
    Utvändig-⌀ D 34 mm
    Gänga M25×1,5
    max. åtdragningsmoment 110 Nm
    Nyckelvidd SW 30 mm
    Produktslag Spännmutter

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309610 20
    EAN/GTIN 4062406787318
    Tillverkarens nummer 309610 20

    Benämning

    Utförande:

    Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögsta rundgångsnoggrannhet.
    Alla muttrar belagda för: Lägre friktion och högre spännkraft samt hög slitage- och korrosionsbeständighet.

    Passar till:

    Alla standard-ER-hylschuckar.

    Specialtillbehör:

    ER-chucknycklar nr 309680 − 30 9740.
    Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

    Anmärkning:

    Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen