{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för ER | 16 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
totallängd L | 18 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Gänga | M22×1,5 | |
max. åtdragningsmoment | 80 Nm | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikelnummer | 309610 16 | |
EAN/GTIN | 4045197291974 | |
Tillverkarens nummer | 309610 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-hylsmutter High Speed 16
på begäran
I lager
214 styck i lager
527,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
558,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 28 | 32 |
för ER | 16 | 16 |
totallängd L | 18 | 18 |
Gänga | M22×1,5 | M22×1,5 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Spännmutter | Spännmutter |