{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för ER | 20 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
totallängd L | 19,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
Gänga | M25×1,5 | |
max. åtdragningsmoment | 110 Nm | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikelnummer | 309580 20 | |
EAN/GTIN | 4045197743299 | |
Tillverkarens nummer | 309580 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-hylsmutter 20
på begäran
I lager
78 styck i lager
304,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
727,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 34 | 38 |
totallängd L | 19,5 | 22,6 |
Gänga | M25×1,5 | M28×1 |
max. åtdragningsmoment | 110 | 80 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Spännmutter | Spännmutter |