{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för ER | 25 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
totallängd L | 21 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Gänga | M32×1,5 | |
max. åtdragningsmoment | 140 Nm | |
Produktslag | Spännmutter |
Artikelnummer | 309580 25 | |
EAN/GTIN | 4045197151957 | |
Tillverkarens nummer | 309580 25 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |