{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 95 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 308265 12 | |
EAN/GTIN | 4045197291301 | |
Tillverkarens nummer | 308265 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck 12 mm
på begäran
I lager
74 styck i lager
2 967,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
3 359,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
3 523,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 |
utkragningslängd A-mått | 95 | 95 | 95 |
Utvändig-⌀ D | 32 | 32 | 32 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 12 | 12 | 12 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |