{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 18 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 308265 18 | |
EAN/GTIN | 4045197291332 | |
Tillverkarens nummer | 308265 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Krympchuck, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 18mm
på begäran
I lager
59 styck i lager
2 972,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
3 364,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | 42 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 18 mm | 18 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck |