{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 308265 16 | |
EAN/GTIN | 4045197291325 | |
Tillverkarens nummer | 308265 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Krympchuck, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 16mm
på begäran
I lager
126 styck i lager
2 972,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
3 364,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
3 529,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |