{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 95 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 308277 12 | |
EAN/GTIN | 4045197291400 | |
Tillverkarens nummer | 308277 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Krympchuck Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 12mm
på begäran
I lager
72 styck i lager
3 353,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
2 962,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 517,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Form | A | A | A |
Spännhylsa D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |