{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 308277 32 | |
EAN/GTIN | 4045197291462 | |
Tillverkarens nummer | 308277 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Krympchuck Med kylkanalhål 32 mm
på begäran
I lager
34 styck i lager
3 359,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
2 967,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 |
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort |
utkragningslängd A-mått | 120 | 120 |
Utvändig-⌀ D | 53 | 53 |
Spännhylsa D1 | 32 | 32 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck |