Kylenhet, Typ: CU1

Art-nr.: 354215 CU1
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
16 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 430 mm
höjd 902 mm
Djup 533 mm
vikt 39 kg
aktiv kylare, bredd 413 mm
aktiv kylare, höjd 415 mm
aktiv kylare, djup 283 mm
aktiv kylare, effekt 0,47 kW
aktiv kylare, vikt 22 kg
aktiv kylare, anslutning 230 V / 50 - 60 Hz
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kylinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 354215 CU1
EAN/GTIN 4045197801784
Tillverkarens nummer 354215 CU1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Förvaringsplats för kylinsatser
  • Fristående utförande
  • 2 tvångsstyrda kontaktkylare (inga verktygsskador!).

Användningsdata:

  • för konturberoende kylning

Leveransinnehåll:

  • inklusive aktiv kylare
  • 5 kylinsatser ⌀ 6 − 32 mm nr 354260.

Specialtillbehör:

Anmärkning:

För drift av den aktiva kylaren krävs 1,4 etylglykol (t.ex. Glysantin G48).

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Schäften aus HM und HSS in geeignete Spannfutter durch Schrumpfen.
  • Maximal schrumpfbare Werkzeuglänge 500 mm.
  • Zur Verwendung als Tischgerät.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Nur gereinigte Werkzeuge in gereinigte Futter schrumpfen.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine ungeeigneten Spannfutter verwenden.
  • Keine leicht entzündlichen Reinigungsmittel verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen