{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
totallängd L | 190 mm | |
gängaM | M24 | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302440 6 | |
EAN/GTIN | 4250122600336 | |
Tillverkarens nummer | 501.04.06.63 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare 6 mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
878,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
788,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | DIN 2080 | DIN 2080 |
utkragningslängd A-mått | 63 | 63 |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | 6 |
totallängd L | 190 | 190 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare |