{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 72 mm | |
totallängd L | 207 mm | |
gängaM | M24 | |
Reservspännskruv nr 309900 | 32 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302440 32 | |
EAN/GTIN | 4250122600428 | |
Tillverkarens nummer | 501.04.32.80 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare 32 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 016,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
907,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 50 | SK 50 |
Hållare norm | DIN 2080 | DIN 2080 |
utkragningslängd A-mått | 80 | 80 |
Utvändig-⌀ D | 72 | 72 |
Reservspännskruv nr 309900 | 32 | 32 |
Spännhylsa D1 | 32 | 32 |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare |