Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A, med hål, passar för konor: 50

Art-nr.: 308605 50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
979 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar för konor Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Dragtapp norm: ISO 7388-3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för konor 50
Hålegenskap med hål
Dragtapp norm ISO 7388-3
Kragdiameter D 36 mm
Huvud-⌀ D1 28 mm
totallängd L 74 mm
L1 34 mm
gängaM M24
vinkel A 15 grad
max. åtdragningsmoment 150 Nm
passar för konor med färgkod SK 50
nyckelvidd 19 mm
Produktslag Dragtappar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 308605 50
EAN/GTIN 4045197554536
Tillverkarens nummer 308605 50
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

  • För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
  • I fleroperationsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
  • I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

Anmärkning:

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.
ISO 7388-3 uppfyller den tidigare normen DIN 69872.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen