Weldonhållare 20 mm

Art-nr: 302440 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: DIN 2080
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spännhylsa D1 20 mm
    fäste SK 50
    Norm DIN 6359
    Hållare norm DIN 2080
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
    utkragningslängd A-mått 63 mm
    Utvändig-⌀ D 52 mm
    totallängd L 190 mm
    gängaM M24
    Reservspännskruv nr 309900 20
    Produktslag Weldonhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 302440 20
    EAN/GTIN 4250122600404
    Tillverkarens nummer 501.04.20.63

    Benämning

    Utförande:

    Invändig gänga för manuell fastspänning.

    Användningsdata:

    För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

    Nedladdningar och dokument

    Jämför med liknande produkter

    Den här artikeln


    Rekommendationer


    Weldonhållare  20 mm

    Weldonhållare 20 mm

    på begäran
    I lager
    3 styck i lager
    842,69  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    på begäran
    I lager
    3 styck i lager
    755,25  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    Hållare norm DIN 2080 DIN 2080
    utkragningslängd A-mått 63 63
    Utvändig-⌀ D 52 52
    totallängd L 190 190
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 ≤ 3
    Spännhylsa D1 20 20
    Produktslag Weldonhållare Weldonhållare

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen