{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | SK 40 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | |
totallängd L | 156 mm | |
gängaM | M16 | |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302420 20 | |
EAN/GTIN | 4250122600299 | |
Tillverkarens nummer | 401.04.20.63 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare 20 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
610,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
530,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | DIN 2080 | DIN 2080 |
utkragningslängd A-mått | 63 | 63 |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | 20 |
gängaM | M16 | M16 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare |