{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | SK 40 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
totallängd L | 143 mm | |
gängaM | M16 | |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302420 8 | |
EAN/GTIN | 4250122600237 | |
Tillverkarens nummer | 401.04.08.50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Weldonhållare 8 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
600,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
521,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | DIN 2080 | DIN 2080 |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | 50 mm |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | 28 mm |
totallängd L | 143 mm | 143 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 8 mm | 8 mm |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare |