{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | SK 40 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | |
totallängd L | 143 mm | |
gängaM | M16 | |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302420 10 | |
EAN/GTIN | 4250122600244 | |
Tillverkarens nummer | 401.04.10.50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare 10 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
610,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
530,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 50 | 50 |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | 10 |
totallängd L | 143 | 143 |
gängaM | M16 | M16 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare |