{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | SK 40 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
totallängd L | 156 mm | |
gängaM | M16 | |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302420 16 | |
EAN/GTIN | 4250122600275 | |
Tillverkarens nummer | 401.04.16.63 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Weldonhållare, SK 40, Spännhylsa D1: 16mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
602,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
522,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 63 mm | 63 mm |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | 48 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | 16 |
totallängd L | 156 mm | 156 mm |
gängaM | M16 | M16 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare |