{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för konor | 40 | |
Hålegenskap | med hål | |
Dragtapp norm | ISO 7388-3 | |
Kragdiameter D | 23 mm | |
Huvud-⌀ D1 | 19 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
gängaM | M16 | |
vinkel A | 15 grad | |
max. åtdragningsmoment | 50 Nm | |
passar för konor med färgkod | SK 40 | |
nyckelvidd | 19 mm | |
Produktslag | Dragtappar |
Artikelnummer | 308600 40 | |
EAN/GTIN | 4045197150905 | |
Tillverkarens nummer | 308600 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dragtappar Form A 40
på begäran
I lager
6 685 styck i lager
130,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 075 styck i lager
150,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 858 styck i lager
115,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Kragdiameter D | 23 | 23 | 23 |
totallängd L | 54 | 54 | 54 |
max. åtdragningsmoment | 50 | 50 | 50 |
passar för konor | 40 | 40 | 40 |
nyckelvidd | 19 | 19 | 19 |
vinkel A | 15 | 15 | 15 |
Produktslag | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar |