Vario plus Eco-skärhållare konvex axiell 67/100 mm

Art-nr: 274516 67/100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Diameterområde instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Vario Plus Eco
minimal första insticksdiameter D1 67 mm
maximal första insticksdiameter D2 100 mm
Användning Höger
Invändig ja
Spårbredd w 3 mm
maximalt sågdjup tmax 18 mm
Passande vändskär Nr 273656 – 273749
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274516 67/100
EAN/GTIN 4067263950745
Tillverkarens nummer 274516 67/100

Benämning

Utförande:

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Vario Plus Eco" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen