Vario plus Eco-skärhållare konvex axiell 110/170 mm

Art-nr: 274516 110/170
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Vario Plus Eco
minimal första insticksdiameter D1 110 mm
maximal första insticksdiameter D2 170 mm
Användning Höger
Invändig ja
Spårbredd w 3 mm
maximalt sågdjup tmax 21 mm
Passande vändskär Nr 273656 – 273749
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274516 110/170
EAN/GTIN 4067263950769

Benämning

Utförande:

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Skärhållare nr 274500274503, 274530, 274531.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär
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
    Diameterområde instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen