{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Vario Plus Eco | |
Spårbredd w | 3 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup tmax | 45 mm | |
totallängd L | 90,8 mm | |
X | 47 mm | |
X1 | 9 mm | |
Y1 | 2 mm | |
Y | 28 mm | |
Passande vändskär | 273656 – 273749 | |
Spännskruv | 279815 9 | |
axiell spårstickning kan göras | nej | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 274540 3 | |
EAN/GTIN | 4067263112440 | |
Tillverkarens nummer | 274540 3 |