Vario plus Eco-klämhållare rak 0°, vänster, Skaftbredd b: 20mm

Art-nr.: 274501 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Vario Plus Eco
Skaftbredd b 20 mm
Användning vänster
Invändig ja
totallängd L 112,5 mm
L1 54 mm
L2 43,5 mm
Monteringsskruv 279815 9
Kläm-skruv 279815 24
Klämlister 279928 7
Produktslag Klämhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 274501 20
EAN/GTIN 4067263120469
Tillverkarens nummer 274501 20

Benämning

Utförande:

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Vario plus Eco-skärhållare nr 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 317906 − 319136. Alternativ anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Vario Plus Eco" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen