Invändig skärhållare för sticksvarvning 20/3 mm

Art-nr: 273791 20/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdiameter DS / Stickbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 20 mm
Spårbredd w 3 mm
Användning Vänster
Invändig ja
tmax invändig bearbetning 6 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 25 mm
Mittförskjutning L3 14,5 mm
Utkragande längd L1 indragna hållare 30 mm
totallängd L 200 mm
Skruvar 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
axiell spårstickning kan göras ja
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273791 20/3
EAN/GTIN 4045197485373
Tillverkarens nummer 273791 20/3

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen