{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Spårbredd w | 2,5 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
tmax invändig bearbetning | 6 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 25 mm | |
Mittförskjutning L3 | 14,5 mm | |
Utkragande längd L1 indragna hållare | 30 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skruvar | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | ja | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 273791 20/2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197485359 | |
Tillverkarens nummer | 273791 20/2,5 |