{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Spårbredd w | 3 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
tmax invändig bearbetning | 6 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 32 mm | |
Mittförskjutning L3 | 19 mm | |
Utkragande längd L1 indragna hållare | 40 mm | |
totallängd L | 250 mm | |
Skruvar | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | ja | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 273791 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197485380 | |
Tillverkarens nummer | 273791 25/3 |