{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Spårbredd w | 6 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
tmax invändig bearbetning | 13 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 49 mm | |
Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
Utkragande längd L1 indragna hållare | 60 mm | |
totallängd L | 350 mm | |
Skruvar | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | ja | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 273790 40/6 | |
EAN/GTIN | 4045197640376 | |
Tillverkarens nummer | 273790 40/6 |